項目 | 墨盒保險絲 |
交流電壓額定值 | 660 VAC |
身材 | 墨盒刀片保險絲 |
額定電流 | 80A |
保險絲尺寸/組 | 人權理事會 |
製造商 系列 | KO7 |
安裝樣式 | 飾釘 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 高破裂容量保險絲 |
終止類型 | 向下螺栓 |
類別 | BS88英國標准保險絲 |
電壓(交流) | 660 VAC |
船重(kg) | 0.05 |
產品 | 型號 | 製造商 系列 | 交流電壓額定值 | 身材 | 安裝樣式 | 終止類型 | 電壓(交流) | 額定電流 | 直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250P11C | - | 660 VAC | 墨盒刀片 | 飾釘 | 向下螺栓 | 660 VAC | 250A | - | 新台幣15,112元 | ||
350P11C | P11 | 660 VAC | 墨盒刀片保險絲 | 飾釘 | 向下螺栓 | 660 VAC | 350A | - | 新台幣14,829元 | 詢價
| |
15年XNUMX月XNUMX日CJ | - | - | 盒式磁帶 | 持有人 | 夾 | 600 VAC | 15A | - | 新台幣934元 | ||
首席執行官63 | - | 550 VAC | 墨盒刀片保險絲 | 飾釘 | 向下螺栓 | 550 VAC | 63A | 21mm | 新台幣1,731元 | ||
FG450 | - | - | 墨盒刀片 | 飾釘 | 向下螺栓 | 550 VAC | 450A | 74mm | 新台幣9,621元 | ||
100L09C | L09 | 660 VAC | 墨盒刀片保險絲 | 飾釘 | 向下螺栓 | 660 VAC | 100A | - | 新台幣3,141元 | ||
225NH1G | - | 500 VAC | 方體刀片 | 持有人 | 刀刃 | 500 VAC | 225A | - | 新台幣2,891元 |