扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN A201211 柵欄式接線端子,螺釘端子,300V,30A,11 位

有現貨
商品名稱: BD4TYM 型號:A201211

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$219 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目接線端子
顏色黑色
顏色/表面處理黑色
額定電流30A
易燃的UL 94 V-0
身高19.3mm
外殼材質熱塑性塑料(TP)
最高 工作溫度105度C
製造商 系列A2
最小 工作溫度-40度C
安裝角度直行
安裝樣式直銷
職位數11職位
行數1行
包裝體積
瀝青9.53mm
電鍍
產品類別隔離接線端子
終止類型線繞
類別螺絲接線端子
電壓300V
額定電壓300V
信號寬度16.5mm
最大線規12 AWG
最小線規22 AWG

送貨信息:

船重(kg) 1.35

產品詳細說明:

  • A2系列

產品型號

產品型號終止類型價錢
BUSSMANN A20220204 柵欄接線端子,螺絲端子,300V,30A,2 位元 | BC7QYZ A20220204通孔新台幣40元
BUSSMANN A20220304L1 柵欄接線端子,螺絲端子,300V,30A,3 位元 | BC7QZA A20220304L1通孔新台幣70元
BUSSMANN A20220604 柵欄接線端子,螺絲端子,300V,30A,6 位元 | BC8GAQ A20220604通孔新台幣119元
BUSSMANN A20140907 柵欄接線端子,螺絲端子,300V,30A,9 位元 | BC9DBM A20140907線繞新台幣228元
BUSSMANN A201322 柵欄接線端子,螺絲端子,300V,30A,22 位元 | BC9PQC A201322線繞新台幣558元
BUSSMANN A202214 柵欄接線端子,螺絲端子,300V,30A,14 位元 | BC9RCJ A202214通孔新台幣228元
BUSSMANN A201302 柵欄接線端子,螺絲端子,300V,30A,2 位元 | BC9RDW A201302線繞新台幣51元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN A201211 柵欄式接線端子,螺釘端子,300V,30A,11 位
新台幣219元 /單元