Bussmann A20420307r42 | Raptor Supplies 台灣

BUSSMANN A20420307R42 隔離接線端子,30 A,300 V,黑色,熱塑性

貨號:BD2ZWT 型號:A20420307R42
NT$87 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

顏色黑色
額定電流30A
身高19.300 mm
外殼材質熱塑性
安裝角度直行
安裝樣式直銷
職位數3職位
行數1行
包裝體積
瀝青9.530 mm
電鍍
產品類別隔離接線端子
終止類型線繞
類別螺絲接線端子
額定電壓300V
信號寬度16.500 mm
最大線規12 AWG
最小線規22 AWG

產品詳細說明:

  • A2系列

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN A20420307R42 隔離接線端子,30 A,300 V,黑色,熱塑性
新台幣87元 /單元