項目 | 接線端子 |
顏色 | 黑色 |
顏色/表面處理 | 黑色 |
額定電流 | 30A |
易燃的 | UL 94 V-0 |
身高 | 19.3mm |
外殼材質 | 熱塑性塑料(TP) |
最高 工作溫度 | 105度C |
製造商 系列 | A2 |
最小 工作溫度 | -40度C |
安裝角度 | 直行 |
安裝樣式 | 直銷 |
職位數 | 6職位 |
行數 | 1行 |
包裝 | 體積 |
瀝青 | 9.53mm |
電鍍 | 鋅 |
產品類別 | 隔離接線端子 |
終止類型 | 通孔 |
類別 | 螺絲接線端子 |
電壓 | 300V |
額定電壓 | 300V |
信號寬度 | 16.5mm |
最大線規 | 12 AWG |
最小線規 | 22 AWG |
船重(kg) | 1.35 |
型號 | 外殼材質 | 終止類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A20221504 | 熱塑性 | 通孔 | 新台幣299元 | 詢價
|
A207205R66 | 熱塑性 | 通孔 | 新台幣136元 | 詢價
|
A20220507 | 熱塑性 | 通孔 | 新台幣90元 | 詢價
|
A20410707 | 熱塑性 | 線繞 | 新台幣171元 | 詢價
|
A201107 | 熱塑性塑料(TP) | 線繞 | 新台幣146元 | |
A207214 | 熱塑性塑料(TP) | 通孔 | 新台幣291元 | |
A20731707WR | 熱塑性 | 通孔 | 新台幣493元 | 詢價
|