項目 | 融合 |
主體材料 | 陶瓷 |
身材 | 圓柱 |
直徑 | 1機構/ 4“ |
元件 | Single |
功能上等於 | Ferraz / Gould GAB,Littelfuse 314 |
保險絲放大器 | 1.5 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 100 VAC 時為 250A,10 VAC/DC 時為 125kA |
總長: | 1.25“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
額定電壓 | 250VAC / 125VDC |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.64 |
船長(厘米) | 3.18 |
船寬(厘米) | 0.64 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | TW |
型號 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
ABC-1 / 2-R | 1/2 | 35 VAC 時為 250A,10 VAC/DC 時為 125kA | 5 | 新台幣948元 | |
ABC-1 / 4-R | 1/4 | 35 VAC 時為 250A,10 VAC/DC 時為 125kA | 5 | 新台幣864元 | |
ABC-1 / 8-R | 1/8 | 35 VAC 時為 250A,10 VAC/DC 時為 125kA | 5 | 新台幣1,310元 | |
ABC-12-R | 12 | 750 VAC 時為 250A,10 VAC/DC 時為 125kA | 5 | 新台幣653元 | |
ABC-15-R | 15 | 750 VAC 時為 250A,10 VAC/DC 時為 125kA | 5 | 新台幣977元 | |
ABC-25-R | 25 | 200VAC時250A,1VAC時125kA,400VDC時125A,1VDC時75kA | 5 | 新台幣1,176元 | |
ABC-3 / 8-R | 3/8 | 35 VAC 時為 250A,10 VAC/DC 時為 125kA | 5 | 新台幣949元 |