項目 | 墨盒保險絲 |
身材 | 圓柱引線 |
額定電流 | 1.5A |
直徑 | 6.35mm |
保險絲尺寸/組 | 3AG(6.3毫米x 32毫米) |
保險絲類型 | 快速吹 |
指標風格 | 無指標 |
中斷等級 | 100A |
總長: | 31.75mm |
製造商 系列 | ABC |
安裝樣式 | 板載 |
包裝 | 體積 |
電阻 | 131毫歐 |
終止類型 | 軸向的 |
電壓(交流) | 250 VAC |
電壓(直流) | 125VDC |
船重(kg) | 451.35 |
產品 | 型號 | 安裝樣式 | 身材 | 額定電流 | 電阻 | 終止類型 | 直徑 | 保險絲尺寸/組 | 中斷等級 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC-20-R | - | 圓柱 | - | - | - | 1機構/ 4“ | - | 400VAC時為250A,1VAC時為125kA,10VDC時為125kA | 5 | 新台幣938元 | ||
ABC-V-1 / 10-R | 板載 | 圓柱引線 | 100mA | - | 軸向的 | 6.76mm | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | - | 1 | 新台幣144元 | ||
ABC-V-5-R | 板載 | 圓柱引線 | 5A | - | 軸向的 | 6.76mm | 3AG(6.3 x 32毫米) | - | 1 | 新台幣155元 | ||
ABC-V-12-R | 板載 | 圓柱引線 | 12A | 788毫歐 | 軸向的 | 6.76mm | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | - | 1 | 新台幣155元 | ||
ABC-V-30-R | 板載 | 圓柱引線 | 30A | 2.225毫歐 | 軸向的 | 6.76mm | - | - | 1 | 新台幣121元 | ||
ABC-V-1-1/4-R | 板載 | 圓柱引線 | 1.25A | - | 軸向的 | 6.76mm | 3AG(6.3 x 32毫米) | - | 1 | 新台幣148元 | ||
ABC-V-10-R | 板載 | 圓柱引線 | 10A | - | 軸向的 | 6.76mm | 3AG(6.3 x 32毫米) | 200A 在 250 VAC | 1 | 新台幣155元 |