項目 | 陶瓷保險絲 |
身材 | 圓柱 |
額定電流 | 20A |
製造商 系列 | ADL |
安裝樣式 | 持有人/夾子 |
包裝 | 體積 |
終止類型 | 夾 |
船重(kg) | 8.1 |
產品 | 型號 | 安裝樣式 | 交流電壓額定值 | 額定電流 | 包裝 | 產品類別 | 電阻 | 電壓(交流) | 直徑 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGA-2-1 / 2 | 持有人 | - | 2.5A | - | - | - | 250 VAC | 6.4mm | 1 | 新台幣67元 | ||
S501-630-R | 持有人/夾子 | - | 630mA | 體積 | - | - | 250 VAC | 5.2mm | 1 | 新台幣142元 | ||
S501-400-R | 持有人/夾子 | - | 400mA | 體積 | - | - | 250 VAC | 5.2mm | 1 | 新台幣84元 | ||
MBO-15 | 持有人/夾子 | - | 15A | 體積 | - | - | - | - | 1 | 新台幣575元 | ||
TR / GBH-V016A6F | 持有人/夾子 | 500 VAC | 16A | 捲軸 | - | - | 500 VAC | - | 1 | 新台幣874元 | ||
MBO-10 | 持有人/夾子 | - | 10A | 體積 | - | - | - | - | 1 | 新台幣575元 | ||
BK / GDA-315MA | 持有人/夾子 | 250 VAC | 315mA | 體積 | 快速動作高分斷能力保險絲 | 3.3歐姆 | 250 VAC | 5.2mm | 1 | - | 詢價
|