項目 | 玻璃保險絲 |
身材 | 圓柱 |
額定電流 | 30A |
直徑 | 0.25“ |
保險絲尺寸/組 | 7AG(6.35毫米x 22毫米) |
保險絲類型 | 快速吹 |
指標風格 | 無指標 |
中斷等級 | 1kA 在 32 VAC |
總長: | 0.88“ |
製造商 系列 | 航空網關 |
安裝樣式 | 持有人/夾子 |
包裝 | 體積 |
終止類型 | 夾 |
電壓(交流) | 32 VAC |
船重(kg) | 1.35 |
產品 | 型號 | 額定電流 | 電阻 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
AGW-2 | 2A | 49毫歐 | 新台幣73元 | ||
AGW-2-1 / 2 | 2.5A | - | 新台幣75元 | ||
AGW-5 | 5A | - | 新台幣57元 | ||
AGW-6 | 6A | 12.4毫歐 | 新台幣57元 | ||
AGW-15 | 15A | - | 新台幣53元 | ||
AGW-7-1 / 2 | 7.5A | - | 新台幣57元 | ||
AGW-4 | 4A | 20.7毫歐 | 新台幣75元 |