項目 | 融合 |
主體材料 | 玻璃 |
身材 | 圓柱 |
直徑 | 1機構/ 4“ |
元件 | Single |
功能上等於 | Ferraz /古爾德GGX |
保險絲放大器 | 4 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 200 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125KA |
總長: | 1" |
拒絕/不拒絕 | 拒絕 |
速度 | 快速行動 |
額定電壓 | 250 VAC |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 3.56 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8536100020 |
原產地 | TW |
型號 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
AGX-10 | 10 | 1 VAC 時為 32kA,200 VAC 時為 250A,200 VAC 時為 125A | 5 | 新台幣51元 | |
AGX-15 | 15 | 200 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125KA | 5 | 新台幣51元 | |
AGX-20 | 20 | 1 VAC 時為 32kA,10 VAC 時為 125kA | 5 | 新台幣63元 | |
AGX-6 | 6 | 1 VAC 時為 32kA,200 VAC 時為 250A,200 VAC 時為 125A | 5 | 新台幣63元 | |
AGX-1 / 10 | 1/10 | 35 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125KA | 5 | 新台幣63元 | |
AGX-1 / 8 | 1/8 | 35 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125KA | 5 | 新台幣124元 | |
AGX-1 / 4 | 1/4 | 35 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125KA | 5 | 新台幣124元 |