Bussmann Anl-100 保險絲座,指示 | 1dc51 | XNUMXdcXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN ANL-100 限流熔斷器,100A,ANL 系列,32VAC / 80VDC | AA9GZM 1DC51

BUSSMANN ANL-100 限流熔斷器,100A,ANL 系列,32VAC / 80VDC

有現貨
貨號:AA9GZM 型號:ANL-100交叉參考:1DC51

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,327 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目融合
主體材料玻璃/三聚氰胺
身材螺栓固定
直徑7機構/ 8“
元件Single
保險絲放大器100
指示/非指示表示
中斷等級6VAC時32kA,2.7VDC時80kA
總長:3.187“
速度快速行動
額定電壓32VAC / 80VDC

送貨信息:

船重(kg) 0.14
船高(厘米)4.11
船長(厘米)8.59
船寬(厘米)2.41
HS代碼8536100040
原產地MX

產品詳細說明:

  • Bussmann ANL-100 限流熔斷器非常適合用於隔離電池供電設備的故障
  • 具有玻璃/三聚氰胺主體,具有良好的尺寸穩定性和耐電弧性
  • 配備可通過透明窗口查看的單一元素,可輕鬆識別跳閘狀態
  • 符合RoHS並通過UL認證

產品型號

產品型號保險絲放大器速度價錢
BUSSMANN ANL-125 保險絲 125a Anl 32vac/80vdc 螺栓固定式 | AA9GZN 1DC52 ANL-125125快速行動新台幣2,690元
BUSSMANN ANL-130 保險絲 130a Anl 32vac/80vdc 螺栓固定式 | AA9GZP 1DC53 ANL-130130快速行動新台幣3,050元
BUSSMANN ANL-150 限制器保險絲,快速熔斷,32 VAC / 80 VDC 額定電壓 | AA9GZQ 1DC54 ANL-150150快速行動新台幣2,879元
BUSSMANN ANL-175 保險絲 175a Anl 32vac/80vdc 螺栓固定式 | AA9GZR 1DC55 ANL-175175時間延遲新台幣2,504元
BUSSMANN ANL-200 保險絲 200a Anl 32vac/80vdc 螺栓固定式 | AA9GZT 1DC56 ANL-200200快速行動新台幣3,122元
BUSSMANN ANL-225 保險絲 225a Anl 32vac/80vdc 螺栓固定式 | AA9GZU 1DC57 ANL-225225快速行動新台幣2,473元
BUSSMANN ANL-250 保險絲 250a Anl 32vac/80vdc 螺栓固定式 | AA9GZV 1DC58 ANL-250250快速行動新台幣3,677元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN ANL-100 限流熔斷器,100A,ANL 系列,32VAC / 80VDC
新台幣1,327元 /單元