項目 | 融合 |
主體材料 | 玻璃/三聚氰胺 |
身材 | 螺栓固定 |
直徑 | 7機構/ 8“ |
元件 | Single |
保險絲放大器 | 500 |
指示/非指示 | 表示 |
中斷等級 | 2.5VAC時125kA,2.7VDC時80kA |
總長: | 3.187“ |
速度 | 非常快的表演 |
額定電壓 | 125VAC / 80VDC |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 2.79 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
型號 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 項目 | 總長: | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人工神經網絡100 | 100 | 2.5VAC時125kA,2.7VDC時80kA | 融合 | 3.187“ | 125VAC / 80VDC | 新台幣1,663元 | |
人工神經網絡125 | 125 | 2.5VAC時125kA,2.7VDC時80kA | 融合 | 3.187“ | 125VAC / 80VDC | 新台幣1,647元 | |
人工神經網絡150 | 150 | 2.5VAC時125kA,2.7VDC時80kA | 融合 | 3.187“ | 125VAC / 80VDC | 新台幣2,030元 | |
人工神經網絡175 | 175 | 2.5VAC時125kA,2.7VDC時80kA | 融合 | 3.187“ | 125VAC / 80VDC | 新台幣2,093元 | |
人工神經網絡200 | 200 | 2.5VAC時125kA,2.7VDC時80kA | 融合 | 3.187“ | 125VAC / 80VDC | 新台幣2,030元 | |
人工神經網絡225 | 225 | 2.5VAC時125kA,2.7VDC時80kA | 融合 | 3.187“ | 125VAC / 80VDC | 新台幣3,242元 | |
人工神經網絡250 | 250 | 2.5VAC時125kA,2.7VDC時80kA | 融合 | 3.187“ | 125VAC / 80VDC | 新台幣2,352元 |