項目 | 刀片式保險絲 |
主體材料 | 塑料 |
身材 | 刀片 |
顏色 | 黑色 |
色標 | 黑色 |
額定電流 | 1A |
深度 | 0.207“ |
元件 | Single |
功能上等於 | 費拉茲AF |
保險絲放大器 | 1 |
身高 | 0.2“ |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 1 開 |
總長: | 0.75“ |
產品數據表 | 布斯曼-atc-1.pdf |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
類別 | 融合 |
額定電壓 | 32V DC |
信號寬度 | 0.49“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 1.91 |
船寬(厘米) | 1.24 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
答:由於它是無指示的,因此您需要一個指示保險絲盒或蓋來目視檢測保險絲熔斷。
A. 快斷保險絲對過電流快速反應,用於保護敏感元件。 慢熔保險絲具有延遲響應,可以處理臨時電流湧浪,而不會發生不必要的跳脫。
型號 | 額定電壓 | 色標 | 額定電流 | 信號寬度 | 直徑 | 保險絲放大器 | 身高 | 中斷等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空中交通管制-10 | 32 VDC | 紅 | - | 3機構/ 4“ | 不適用 | 10 | - | 1kA 在 32 VDC | 新台幣76元 | |
空中交通管制-15 | 32V DC | 藍色 | 15A | 1.38“ | 不適用 | 15 | 0.38“ | 1 開 | 新台幣51元 | |
空中交通管制-20 | 32 VDC | 黃 | - | 3機構/ 4“ | 不適用 | 20 | - | 1kA 在 32 VDC | 新台幣51元 | |
空中交通管制-25 | 32 VDC | 重設 | - | 3機構/ 4“ | 不適用 | 25 | - | 1kA 在 32 VDC | 新台幣51元 | |
空中交通管制-3 | 32 VDC | 紫色 | - | 3機構/ 4“ | 不適用 | 3 | - | 1kA 在 32 VDC | 新台幣83元 | |
空中交通管制-30 | 32 VDC | 湖水綠 | - | 3機構/ 4“ | 不適用 | 30 | - | 1kA 在 32 VDC | 新台幣51元 | |
空中交通管制-4 | 32 VDC | 馬卡龍粉 | - | 3機構/ 4“ | 不適用 | 4 | - | 1kA 在 32 VDC | 新台幣64元 |