項目 | 刀片式保險絲 |
主體材料 | 塑料 |
身材 | 刀片 |
色標 | 褐色 |
深度 | 0.207“ |
直徑 | 不適用 |
元件 | Single |
功能上等於 | 費拉茲AF |
保險絲放大器 | 7.5 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 1kA 在 32 VDC |
總長: | 3機構/ 4“ |
產品數據表 | 布斯曼-atc-7-1-2.pdf |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
額定電壓 | 32 VDC |
信號寬度 | 3機構/ 4“ |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 4.06 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | US |
型號 | 額定電壓 | 色標 | 額定電流 | 信號寬度 | 直徑 | 保險絲放大器 | 身高 | 中斷等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空中交通管制-10 | 32 VDC | 紅 | - | 3機構/ 4“ | 不適用 | 10 | - | 1kA 在 32 VDC | 新台幣76元 | |
空中交通管制-15 | 32V DC | 藍色 | 15A | 1.38“ | 不適用 | 15 | 0.38“ | 1 開 | 新台幣51元 | |
空中交通管制-20 | 32 VDC | 黃 | - | 3機構/ 4“ | 不適用 | 20 | - | 1kA 在 32 VDC | 新台幣51元 | |
空中交通管制-25 | 32 VDC | 重設 | - | 3機構/ 4“ | 不適用 | 25 | - | 1kA 在 32 VDC | 新台幣51元 | |
空中交通管制-3 | 32 VDC | 紫色 | - | 3機構/ 4“ | 不適用 | 3 | - | 1kA 在 32 VDC | 新台幣83元 | |
空中交通管制-30 | 32 VDC | 湖水綠 | - | 3機構/ 4“ | 不適用 | 30 | - | 1kA 在 32 VDC | 新台幣51元 | |
空中交通管制-4 | 32 VDC | 馬卡龍粉 | - | 3機構/ 4“ | 不適用 | 4 | - | 1kA 在 32 VDC | 新台幣64元 |