巴斯曼 B484304 |柵欄式接線端子,50a,600v | Raptor Supplies 台灣

BUSSMANN B484304 柵欄接線端子,50A,600V

有現貨
商品名稱: BD4TGQ 型號:B484304

得到它 可能 9, 星期四

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$453 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目接線端子
顏色/表面處理黑色
額定電流50A
易燃的UL 94 V-0
外殼材質熱塑性
最高 工作溫度105度C
製造商 系列B4000
最小 工作溫度-40度C
職位數4職位
包裝體積
瀝青14.28mm
終止類型擰緊
螺紋尺寸8-32 英寸、10-32 英寸
電壓600V
線規16 AWG至8 AWG

送貨信息:

船重(kg) 451.35

產品型號

產品型號價錢
BUSSMANN B48430604 柵欄接線端子 | BC9YVY B48430604新台幣701元
BUSSMANN B484305 接線端子,50 件裝 | BD3ABQ B484305新台幣566元
詢價
BUSSMANN B484310 接線端子,50 件裝 | BD3KLR B484310新台幣1,062元
詢價
BUSSMANN B484312 接線端子,50 件裝 | BD3ZKB B484312新台幣1,275元
詢價
BUSSMANN B484308 接線端子,50 件裝 | BD6DPM B484308新台幣850元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN B484304 柵欄接線端子,50A,600V
新台幣453元 /單元