項目 | 快速動作小型保險絲 |
主體材料 | 玻璃纖維 |
身材 | 圓柱 |
課程 | 侏儒 |
直徑 | 13機構/ 32“ |
元件 | Single |
功能上等於 | Ferraz / Gould OTM,Littelfuse BLF和BLN |
保險絲放大器 | 6.25 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 200 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125KA |
總長: | 1.5“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
額定電壓 | 250 VAC |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 5.33 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
型號 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
BAF-1-1 / 2 | 1.5 | 100 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125kA | 250 VAC | 新台幣255元 | |
BAF-1 / 2 | 1/2 | 35 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125KA | 250 VAC | 新台幣255元 | |
BAF-12 | 12 | 750 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125kA | 250 VAC | 新台幣255元 | |
BAF-2-1 / 2 | 2.5 | 100 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125kA | 250 VAC | 新台幣278元 | |
BAF-20 | 20 | 10 VAC 時為 125kA,200 VAC 時為 250A | 125 伏/250 伏 | 新台幣244元 | |
BAF-25 | 25 | 10kA 在 125 VAC | 125 VAC | 新台幣255元 | |
BAF-30 | 30 | 10kA 在 125 VAC | 125 VAC | 新台幣201元 |