項目 | 中壓保險絲 |
交流電壓額定值 | 17 千伏交流電 |
額定電流 | 7A |
保險絲類型 | 中/普通吹 |
指標風格 | 指示針 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 硼酸中壓保險絲 |
類別 | 硼酸保險絲 |
電壓(交流) | 17k 交流電 |
產品 | 型號 | 交流電壓額定值 | 額定電流 | 保險絲類型 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBU27-15E | 27 千伏交流電 | 15A | 中/普通吹 | 27k 交流電 | 新台幣18,663元 | ||
BBU27-5E | 27 千伏交流電 | 5A | 中/普通吹 | 27k 交流電 | 新台幣18,663元 | ||
BBU17-10E | 17 千伏交流電 | 10A | 中/普通吹 | 17k 交流電 | 新台幣17,962元 | ||
BBU17-140K | 17 千伏交流電 | 140A | 快速吹 | 17k 交流電 | 新台幣17,962元 | ||
BBU38-3K | 38 千伏交流電 | 3A | 快速吹 | 38k 交流電 | 新台幣20,457元 | ||
BBU27-100E | 27 千伏交流電 | 100A | 正常打擊 | 27k 交流電 | 新台幣18,663元 | ||
BBU27-12K | 27 千伏交流電 | 12A | 快速吹 | 27k 交流電 | 新台幣18,663元 |