項目 | 墨盒保險絲 |
交流電壓額定值 | 32 VAC |
身材 | 圓柱 |
額定電流 | 25A |
直徑 | 6.3mm |
保險絲尺寸/組 | 8AG(6.25毫米x 25毫米) |
保險絲類型 | 快速吹 |
指標風格 | 無指標 |
中斷等級 | 1kA |
總長: | 25.4mm |
製造商 系列 | AGX |
安裝樣式 | 持有人/夾子 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 電子汽車插芯保險絲 |
電阻 | 2.75毫歐 |
終止類型 | 夾 |
電壓(交流) | 32 VAC |
船重(kg) | 1.35 |
產品 | 型號 | 製造商 系列 | 交流電壓額定值 | 額定電流 | 安裝樣式 | 產品類別 | 電阻 | 電壓(交流) | 直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGA-1 | AGA | - | 1A | 持有人/夾子 | - | 118M歐姆 | 250 VAC | 6.4mm | 新台幣68元 | ||
AGA-1-1 / 2 | AGA | - | 1.5A | 持有人/夾子 | - | - | 250 VAC | 6.4mm | 新台幣67元 | ||
註冊-100 | REG | 125 VAC | 100A | 持有人/夾子 | 玻璃保險絲 | - | 125 VAC | 5mm | 新台幣777元 | ||
IXL70F600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣25,792元 | ||
25CLPT-1 | - | - | 1A | - | - | - | 25kV | - | 新台幣13,924元 | ||
S506-15-R | S506 | - | 15A | 持有人/夾子 | - | - | 250 VAC | 5.2mm | 新台幣87元 | ||
AGU-10-1J0281 | AGU | 32 VAC | 10A | 持有人/夾子 | 玻璃管插芯式保險絲 | - | 32 VAC | 0.41“ | 新台幣551元 |