項目 | 玻璃保險絲 |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
產品 | 型號 | 電阻 | 額定電流 | 直徑 | 電壓(交流) | 保險絲尺寸/組 | 中斷等級 | 項目 | 總長: | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX-7 | - | 7A | 6.3mm | 250 VAC | 8AG(6.25毫米x 25毫米) | 1kA 在 125 VAC | 玻璃保險絲 | 25.4mm | 1 | 新台幣63元 | ||
AGA-25 | 3毫歐 | 25A | 6.4mm | 32 VAC | 1AG(6.3毫米x 15.9毫米) | 1kA 在 32 VDC | 玻璃保險絲 | 15.88mm | 1 | 新台幣51元 | ||
AGX-1 / 200 | 285歐姆 | 5mA | 6.3mm | 250 VAC | 8AG(6.25毫米x 25毫米) | 35 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125KA | 玻璃保險絲 | 25.4mm | 1 | 新台幣691元 | ||
MKB-1 / 16 | - | 62.5mA | - | - | - | - | 玻璃保險絲 | - | 1 | 新台幣1,673元 | ||
BK/MDL-6/10-R | - | - | - | - | - | - | 融合 | - | 100 | 新台幣17,351元 | ||
BK/AGC-1/4-R | - | - | - | - | - | - | 融合 | - | 100 | 新台幣15,780元 | ||
BK/S500-250-R | - | - | - | - | - | - | 融合 | - | 100 | 新台幣19,394元 |