項目 | 墨盒保險絲 |
交流電壓額定值 | 250 VAC |
身材 | 圓柱 |
額定電流 | 500mA |
直徑 | 5.2mm |
保險絲尺寸/組 | 5毫米×20毫米 |
保險絲類型 | 延時/慢吹 |
指標風格 | 無指標 |
中斷等級 | 35A |
總長: | 20ft。 |
製造商 系列 | GMD |
安裝樣式 | 持有人/夾子 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 北美插芯保險絲 |
電阻 | 1.0645歐姆 |
終止類型 | 夾 |
電壓(交流) | 250 VAC |
船重(kg) | 2.21 |
型號 | 額定電流 | 中斷等級 | 電阻 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
GMD-200-R | 200mA | - | - | 新台幣91元 | |
BK / GMD-315MA | 315mA | 35A | 2.4歐姆 | - | 詢價
|
BK / GMD-1.5A | 1.5A | 100A | 158M歐姆 | - | 詢價
|