項目 | 保險絲 |
交流電壓額定值 | 125 VAC |
身材 | 扁平刀片保險絲 |
額定電流 | 3.5A |
直流電壓額定值 | 60 VDC |
保險絲類型 | 快速吹 |
身高 | 0.127“ |
指標風格 | 彈簧加載 |
中斷等級 | 450A |
總長: | 0.81“ |
製造商 系列 | GMT |
安裝樣式 | 管理單元 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 帶熔斷器的快速熔斷器 |
終止類型 | 快速連接 |
類別 | 報警電信指示熔斷器 |
電壓(交流) | 125 VAC |
電壓(直流) | 60VDC |
信號寬度 | 0.585“ |
船重(kg) | 2.7 |
型號 | 額定電流 | 中斷等級 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
BK /格林尼治標準時間 | - | 300A | 融合 | - | 詢價
|
BK / GMT-18 / 100A | 180mA | 300A | 保險絲 | - | 詢價
|
BK / GMT-1 / 4A | 250mA | 300A | 保險絲 | - | 詢價
|
BK / GMT-65 / 100A | 650mA | 450A | 保險絲 | - | 詢價
|