項目 | 快速動作小型保險絲 |
身材 | 盒式磁帶 |
額定電流 | 1A |
直徑 | 10mm |
保險絲尺寸/組 | 5AG(10.3 x 38.1毫米) |
保險絲類型 | 慢吹 |
中斷等級 | 32A |
總長: | 38mm |
安裝樣式 | 持有人 |
終止類型 | 夾 |
電壓(交流) | 500 VAC |
船重(kg) | 0.01 |
產品 | 型號 | 交流電壓額定值 | 身材 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 保險絲類型 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10M10 | - | 墨盒保險絲 | 10A | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) | 延時/慢吹 | 500 VAC | 新台幣426元 | ||
C10M2 | - | 盒式磁帶 | 2A | 5AG(10.3 x 38.1毫米) | 慢吹 | 500 VAC | 新台幣426元 | ||
C10M16 | - | 盒式磁帶 | 16A | 5AG(10.3 x 38.1毫米) | 慢吹 | 500 VAC | 新台幣426元 | ||
C10M6 | - | 墨盒保險絲 | 6A | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) | 延時/慢吹 | 500 VAC | 新台幣426元 | ||
C10M25 | 400 VAC | 墨盒保險絲 | 25A | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) | 延時/慢吹 | 400 VAC | 新台幣426元 | ||
C10M20 | 500 VAC | 盒式磁帶 | 20A | 5AG(10.3 x 38.1毫米) | 慢吹 | 500 VAC | 新台幣426元 |