項目 | 汽車斷路器 |
交流電壓額定值 | 250 VAC |
安培 | 10 |
斷路器類型 | 手動重置 |
直流電壓額定值 | 32 VDC |
深度 | 0.48“ |
身高 | 1.35“ |
中斷等級 | 200A @ 250 VAC |
材料 | 熱塑性 |
安裝 | 面板 |
極數 | 1 |
重置類型 | 手動操作 |
開關類型 | 面板 |
終端連接 | 1/4“快速連接 |
信號寬度 | 1.11“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8536200020 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
CB174-15 | 15 | 新台幣678元 |