項目 | 汽車斷路器 |
安培 | 20 |
連接尺寸 | #10-32 |
額定電流 | 20A |
深度 | 0.64“ |
身高 | 1.35“ |
中斷等級 | 1.5 開 |
總長: | 0.84“ |
安裝 | 飾釘 |
產品數據表 | Bussmann-cbc-20b.pdf |
重置類型 | Automatic 自動錶 |
終端連接 | 10-32螺柱0.69“中心 |
類別 | 斷路器 |
電壓 | 14 |
額定電壓 | 14V DC |
信號寬度 | 1.46“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 3.43 |
船長(厘米) | 2.13 |
船寬(厘米) | 3.71 |
HS代碼 | 8536200020 |
原產地 | US |
答:建議進行例行檢查,特別是在容易灰塵或工業條件的環境中。 進行年度檢查以清除積聚的灰塵和碎片有助於保持最佳性能。
A. 定期檢查並固定連接,確保正確的扭力等級。 監視過熱或損壞的跡象,並迅速更換任何損壞跡象的組件。
A. 連接端子時注意扭力適當,防止連接鬆脫或過熱。 考慮可能影響斷路器功能的環境因素,例如溫度、濕度和振動。
答:頻繁跳脫可能表示有潛在問題。 檢查連接的設備是否有潛在的過載或短路。 如果問題仍然存在,建議向經過認證的電工尋求協助,以找出並解決根本原因。
型號 | 安培 | 額定電流 | 身高 | 中斷等級 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBC-10B | 10 | - | 1.24“ | 1.5kA @ 14 伏直流電 | - | 0.79“ | 新台幣484元 | |
CBC-15B | 15 | - | 1.24“ | 1.5kA @ 14 伏直流電 | - | 0.79“ | 新台幣485元 | |
CBC-25B | 25 | - | 1.24“ | 1.5kA @ 14 伏直流電 | - | 0.79“ | 新台幣514元 | |
CBC-30B | 30 | - | 1.24“ | 1.5kA @ 14 伏直流電 | - | 0.79“ | 新台幣484元 | |
CBC-40B | 40 | - | 1.24“ | 1.5kA @ 14 伏直流電 | - | 0.79“ | 新台幣485元 | |
CBC-50B | 50 | - | 1.24“ | 1.5kA @ 14 伏直流電 | - | 0.79“ | 新台幣487元 | |
CBC-35B | - | 35A | - | - | 重型 | - | 新台幣405元 |