項目 | 汽車斷路器 |
安培 | 30 |
連接尺寸 | #10-32 |
額定電流 | 30A |
深度 | 0.64“ |
身高 | 1.25“ |
中斷等級 | 1.5 開 |
總長: | 1.25“ |
安裝 | 飾釘 |
產品數據表 | Bussmann-cbc-30.pdf |
重置類型 | Automatic 自動錶 |
終端連接 | 10-32螺柱0.69“中心 |
類別 | 斷路器 |
電壓 | 14 |
額定電壓 | 14V DC |
信號寬度 | 0.75“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 3.18 |
船長(厘米) | 3.18 |
船寬(厘米) | 1.91 |
HS代碼 | 8536200040 |
原產地 | US |
A.
答:是的,跳閘後可以通過撥動斷路器手柄來手動復位該斷路器。
答:這款 CBC-30 斷路器可防止過電流情況造成的損壞,從而最大限度地減少潛在故障,從而提高車輛的可靠性。