Bussmann CBC-30hb | 汽車斷路器,30 A,14 Vdc | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN CBC-30HB 汽車斷路器,30 A,14 VDC | BC8GBB

BUSSMANN CBC-30HB 汽車斷路器,30 A,14 VDC

有現貨
貨號:BC8GBB 型號:CBC-30HB

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$392 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目汽車斷路器
連接尺寸#10-32
額定電流30A
身高9.63“
中斷等級1.5 開
總長:13.31“
產品數據表Bussmann-cbc-30hb.pdf
類別斷路器
額定電壓14V DC
信號寬度1.94“

送貨信息:

船重(kg) 0.15
船高(厘米)24.46
船長(厘米)33.81
船寬(厘米)4.93

產品詳細說明:

Bussmann CBC-30HB 斷路器非常適合提供過流和短路保護。 它用於汽車和工業應用。

功能

  • 此斷路器具有自動重設功能,確保故障後自動恢復。
  • 它提供螺紋螺柱端接樣式,以提供穩定的連接,降低連接鬆動的風險。
  • 此汽車斷路器的額定電流為 30A,額定工作電壓為 14VDC。
  • 它具有螺柱安裝方式,以確保安裝牢固。

經常問的問題:

Q. 選擇此斷路器時需要考慮哪些因素?

A.

  • 額定電流和電壓
  • 安裝選項
  • 終止樣式

Q:如何安裝 Bussmann CBC-30HB 斷路器?

A.

  • 關閉電源或斷開電源以確保安全。
  • 將斷路器放置在要安裝的位置。
  • 使用安裝孔和適當的螺絲或螺栓牢固地固定斷路器。
  • 從連接到斷路器的電線末端剝去絕緣層。
  • 將電源線連接至斷路器的輸入端子。
  • 將負載電線連接到斷路器的輸出端子。
  • 將剝皮的電線末端插入斷路器的端子開口。
  • 擰緊端子螺絲以固定電線連接。

Q:如何維護該斷路器?

A.

  • 進行目視檢查,以確定是否有任何物理損壞、腐蝕或連接鬆動。
  • 定期測試斷路器的跳脫和自動重設功能。
  • 確保溫度、濕度和振動等適當的安裝條件。
  • 如果明顯磨損、損壞或性能下降,請更換斷路器。

文檔:

規格書

產品型號

產品型號額定電流類別價錢
BUSSMANN CBC-25HB 汽車斷路器,25 A,14 VDC | BC8DHH CBC-25HB25A重型新台幣392元
BUSSMANN CBC-15HB 汽車斷路器,15 A,14 VDC | BC9BJE CBC-15HB--新台幣392元
BUSSMANN CBC-20HB 汽車斷路器,20 A,14 VDC | BC9MUU CBC-20HB--新台幣392元
BUSSMANN CBC-40HB 汽車斷路器,40 A,14 VDC | BC9VQR CBC-40HB40A重型新台幣392元
BUSSMANN CBC-10HB 汽車斷路器,10 A,14 VDC | BD3QTR CBC-10HB--新台幣392元
BUSSMANN CBC-50HB 汽車斷路器,50 A,14 VDC | BD4YHF CBC-50HB--新台幣392元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN CBC-30HB 汽車斷路器,30 A,14 VDC
新台幣392元 /單元