項目 | 表面貼裝保險絲 |
額定電流 | 4.5A |
直流電壓額定值 | 32 VDC |
保險絲尺寸/組 | 1206(3216公制) |
保險絲類型 | 延時/慢吹 |
身高 | 0.6mm |
中斷等級 | 100A |
總長: | 3.2mm |
最高 工作溫度 | 125度C |
製造商 系列 | CC12H |
最小 工作溫度 | -40度C |
包裝 | 切帶 |
產品類別 | 貼片保險絲 |
電阻 | 25毫歐 |
電壓(直流) | 32VDC |
信號寬度 | 1.6mm |
船重(kg) | 1.4 |
型號 | 額定電流 | 直流電壓額定值 | 中斷等級 | 電阻 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CC12H3.5A-TR | 3.5A | 63 VDC | 50A | 34毫歐 | - | 詢價
|
CC12H5A-TR | 5A | 32 VDC | 100A | 21毫歐 | - | 詢價
|
CC12H3A-TR | 3A | 63 VDC | 50A | 45毫歐 | - | 詢價
|