項目 | 熔斷器斷開裝置 |
安培 | 60 |
深度 | 4.5“ |
身高 | 3" |
中斷等級 | 200kA 在 600 VAC |
最高 線徑 | 4 AWG |
最小 線徑 | 18 AWG |
極數 | 1 |
電壓 | 600 VAC |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 7.98 |
船長(厘米) | 9.27 |
船寬(厘米) | 5.26 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 安培 | 身高 | 極數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCP-2-30CF | 30 | 3" | 2 | 2" | - | 詢價
| |
CCP-3-30CF | 30 | 3.14“ | 3 | 2.07“ | 新台幣8,134元 | ||
CCP-2-60CF | 60 | 3" | 2 | 2" | - | 詢價
| |
CCP-3-60CF | 60 | 3" | 3 | 3" | 新台幣8,549元 | ||
CCP-1-100CF | 100 | 3" | 1 | 1" | 新台幣14,144元 | ||
CCP-2-100CF | 100 | 3" | 2 | 2" | 新台幣20,045元 |