項目 | 融合 |
身材 | 墨盒刀片保險絲 |
額定電流 | 400A |
直徑 | 73.15mm |
保險絲類型 | 延時/慢吹 |
指標風格 | 無指標 |
總長: | 339.9mm |
製造商 系列 | CDS |
安裝樣式 | 持有人 |
包裝 | 體積 |
終止類型 | 刀刃 |
電壓(交流) | 600 VAC |
船重(kg) | 1.01 |
產品 | 型號 | 身材 | 額定電流 | 直徑 | 保險絲類型 | 總長: | 終止類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDS12 | 墨盒保險絲 | 12A | 20.6mm | 延時/慢吹 | 127mm | 夾 | 新台幣751元 | ||
CDS600 | 墨盒刀片 | 600A | 73.15mm | 慢吹 | 339.9mm | 刀刃 | 新台幣12,878元 | ||
CDS100 | 墨盒刀片 | 100A | 29.46mm | 慢吹 | 200.2mm | 刀刃 | 新台幣2,437元 | ||
CDS150 | 墨盒刀片 | 150A | 42.16mm | 慢吹 | 244.6mm | 刀刃 | 新台幣4,528元 | ||
CDS25 | 盒式磁帶 | 25A | 20.6mm | 慢吹 | 127mm | 夾 | 新台幣726元 | ||
CDS90 | 墨盒刀片保險絲 | 90A | 29.46mm | 延時/慢吹 | 200.2mm | 刀刃 | 新台幣2,352元 | ||
CDS200 | 墨盒刀片 | 200A | 42.16mm | 慢吹 | 244.6mm | 刀刃 | 新台幣4,828元 |