項目 | 保險絲座 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
安培範圍 | 1年到30年 |
交流電 | 30 |
保險絲熔斷指示器 | 沒有 |
連接器類型 | 鏟形接線片和夾緊式接線片 |
直流電壓額定值 | 300 VDC |
深度 | 2.434 |
保險絲盒設計 | 觸摸安全 |
保險絲直徑 | 13機構/ 32“ |
保險絲座代碼 | W |
保險絲長度 | 1.5“ |
保險絲類型 | CC級 |
保險絲UL級 | CC |
身高 | 2.06“ |
指示/非指示 | 非指示 |
總長: | 2.909 |
最高 安培 | 30 |
最高 電壓 | 600 |
安裝樣式 | DIN導軌 |
極數 | 3 |
信號寬度 | 0.70 |
電線尺寸 | 18至4銅 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 7.39 |
船長(厘米) | 6.88 |
船寬(厘米) | 8.28 |
HS代碼 | 8536908085 |
原產地 | CN |