項目 | 保險絲盒蓋 |
安培範圍 | 31年到60年 |
保險絲類 | J |
身高 | 7.2“ |
指示/非指示 | 非指示 |
總長: | 1.5“ |
額定電壓 | 600 VAC |
信號寬度 | 2.6“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 32.51 |
船寬(厘米) | 21.84 |
原產地 | CN |
型號 | 深度 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CVR-J-60100-M | 8.8“ | 2.9“ | 8.8“ | 2" | 新台幣1,862元 | |
CVR-J-60200-M | 10.7“ | 3.6“ | 10.7“ | 2.7“ | 新台幣2,365元 | |
CVR-J-60400-M | 12.5“ | 4.6“ | 12.5“ | 3.7“ | 新台幣4,155元 | |
CVR-J-60600 | 14.5“ | 6" | 14.5“ | 5" | 新台幣7,032元 | |
CVR-J-60030 | - | 4.3“ | 1.1“ | 2.3“ | 新台幣1,307元 |