項目 | 融合 |
主體材料 | 三聚氰胺 |
身材 | 圓柱 |
課程 | J |
深度 | 13機構/ 16“ |
直徑 | 13機構/ 16“ |
元件 | Single |
功能上等於 | Mersen / Ferraz Shawmut HSJ |
保險絲放大器 | 12 |
保險絲座代碼 | Z |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 200 VAC時600kA,100 VDC時450kA |
總長: | 2.25“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
額定電壓 | 600VAC / 450VDC |
信號寬度 | 13機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 5.84 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8536100040 |
型號 | 額定電壓 | 身材 | 深度 | 信號寬度 | 直徑 | 保險絲放大器 | 保險絲座代碼 | 中斷等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東風J-1 | 600VAC / 450VDC | 圓柱 | 13機構/ 16“ | 13機構/ 16“ | 13機構/ 16“ | 1 | Z | 200 VAC時600kA,100 VDC時450kA | 新台幣3,388元 | |
東風J-2 | 600VAC / 450VDC | 圓柱 | 13機構/ 16“ | 13機構/ 16“ | 13機構/ 16“ | 2 | Z | 200 VAC時600kA,100 VDC時450kA | 新台幣3,388元 | |
東風J-3 | 600VAC / 450VDC | 圓柱 | 13機構/ 16“ | 13機構/ 16“ | 13機構/ 16“ | 3 | Z | 200 VAC時600kA,100 VDC時450kA | 新台幣3,419元 | |
東風J-4 | 600VAC / 450VDC | 圓柱 | 13機構/ 16“ | 13機構/ 16“ | 13機構/ 16“ | 4 | Z | 200 VAC時600kA,100 VDC時450kA | 新台幣3,578元 | |
東風J-5 | 600VAC / 450VDC | 圓柱 | 13機構/ 16“ | 13機構/ 16“ | 13機構/ 16“ | 5 | Z | 200 VAC時600kA,100 VDC時450kA | 新台幣3,419元 | |
東風J-6 | 600VAC / 450VDC | 圓柱 | 13機構/ 16“ | 13機構/ 16“ | 13機構/ 16“ | 6 | Z | 200 VAC時600kA,100 VDC時450kA | 新台幣3,206元 | |
東風J-8 | 600VAC / 450VDC | 圓柱 | 13機構/ 16“ | 13機構/ 16“ | 13機構/ 16“ | 8 | Z | 200 VAC時600kA,100 VDC時450kA | 新台幣3,367元 |