BUSSMANN DLS-R-50 保險絲,RK5 級,50 A,600 V,直徑 1.06 英寸,長度 5.5 英寸

貨號: BD3BQC 型號:DLS-R-50
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

交流電壓額定值600 VAC
身材墨盒保險絲
額定電流50A
直流電壓額定值300 VDC
直徑1.06“
保險絲尺寸/組RK5類
保險絲類型延時/慢吹
指標風格無指標
中斷等級200 kA
總長:5.5“
安裝樣式持有人
包裝體積
產品類別工業電源保險絲
終止類型
類別

產品詳細說明:

  • DLS-R系列

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN DLS-R-50 保險絲,RK5 級,50 A,600 V,直徑 1.06 英寸,長度 5.5 英寸