項目 | 保險絲鏈接 |
身材 | 墨盒刀片保險絲 |
課程 | gG/gL級 |
額定電流 | 250A |
直徑 | 31mm |
保險絲尺寸/組 | HRC |
身高 | 31mm |
指標風格 | 無指標 |
中斷等級 | 80 凱克 |
總長: | 136mm |
製造商 系列 | ED |
安裝樣式 | 飾釘 |
包裝 | 體積 |
產品數據表 | Bussmann-ed250.pdf |
三方圈 | 中心螺栓標籤 |
終止類型 | 向下螺栓 |
類別 | 融合 |
電壓(交流) | 415 VAC |
額定電壓 | 415V |
信號寬度 | 31mm |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 3.1 |
船長(厘米) | 13.6 |
船寬(厘米) | 3.1 |
A. 快速熔斷保險絲對過流事件做出快速反應,用於具有敏感元件的電路。 慢熔保險絲可以承受短時過電流,用於具有馬達或突波電流的電路中。
答:不建議使用更高額定值的保險絲更換,因為它會損害電路保護。 始終使用具有指定額定值的保險絲。
答:通常不建議使用並聯熔斷器,因為它可能導致熔斷器之間的電流分配不均並損害保護。
A. 保險絲一般沒有有效期,但應存放在適當的條件下(遠離灰塵和潮濕)以確保其可靠性。
A. 若要測試保險絲,請使用 萬用表 在連續模式下。 如果保險絲完好無損,它會顯示低電阻。 如果被燒斷,就會表現出無窮大的電阻。