項目 | 接線端子 |
接觸材料 | 黃銅 |
額定電流 | 8A |
易燃的 | UL 94 V-0 |
製造商 系列 | EM2565 |
安裝角度 | 橫式 |
安裝方式 | PCB |
安裝樣式 | PCB安裝 |
職位數 | 12職位 |
包裝 | 體積 |
瀝青 | 3.5mm |
電鍍 | 錫 |
產品類別 | 可插拔接線端子 |
終止類型 | 貼片/貼片 |
電壓 | 300V |
額定電壓 | 300V |
線規 | 26 AWG至16 AWG |
最大線規 | 16 AWG |
最小線規 | 26 AWG |
船重(kg) | 21.6 |
型號 | 終止類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|
EM256506H-BKL1 | 貼片/貼片 | 新台幣138元 | |
EM256506H | - | 新台幣95元 | 詢價
|
EM256506HL1 | SMD | 新台幣138元 | 詢價
|
EM256508H-BKL1 | 貼片/貼片 | 新台幣184元 |