項目 | 墨盒保險絲 |
身材 | 圓柱 |
額定電流 | 4A |
直徑 | 0.25“ |
保險絲尺寸/組 | 3AG(6.3毫米x 32毫米) |
保險絲類型 | 延時/慢吹 |
指標風格 | 帶指示器 |
總長: | 1.25“ |
製造商 系列 | F02B |
安裝樣式 | 持有人/夾子 |
包裝 | 體積 |
電壓(交流) | 125 VAC |
船重(kg) | 10.35 |
產品 | 型號 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 保險絲類型 | 安裝樣式 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F02B125V4AS | 4A | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 延時/慢吹 | 持有人/夾子 | 125 VAC | 新台幣340元 | ||
F02B250V1-1/2AS | 1.5A | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 延時/慢吹 | 持有人/夾子 | 250 VAC | 新台幣260元 | ||
F02B250V8 / 10A | 800mA | 3AG(6.3 x 32毫米) | 慢吹 | 持有人 | 250 VAC | 新台幣358元 | ||
F02B32V15A | 15A | 3AG(6.3 x 32毫米) | 慢吹 | 持有人 | 32 VAC | 新台幣225元 | ||
F02B250V1 / 2AS | 500mA | 3AG(6.3 x 32毫米) | 慢吹 | 持有人 | 250 VAC | 新台幣364元 | ||
F02B250V1AS | 1A | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 延時/慢吹 | 持有人/夾子 | 250 VAC | 新台幣278元 | ||
F02B250V1 / 8AS | 125mA | 3AG(6.3 x 32毫米) | 慢吹 | 持有人 | 250 VAC | 新台幣577元 |