項目 | 玻璃保險絲 |
身材 | 圓柱 |
額定電流 | 1.25A |
直徑 | 0.25“ |
保險絲尺寸/組 | 3AG(6.3毫米x 32毫米) |
保險絲類型 | 延時/慢吹 |
指標風格 | 帶指示器 |
總長: | 1.25“ |
製造商 系列 | F02B |
安裝樣式 | 持有人/夾子 |
包裝 | 體積 |
電壓(交流) | 250 VAC |
船重(kg) | 451.35 |
型號 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 保險絲類型 | 安裝樣式 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F02B125V5AS | 5A | 3AG(6.3 x 32毫米) | 慢吹 | 持有人 | 125 VAC | 新台幣340元 | |
F02B125V7AS | 7A | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 延時/慢吹 | 持有人/夾子 | 125 VAC | 新台幣340元 | |
F02B250V1A | 1A | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 延時/慢吹 | 持有人/夾子 | 250 VAC | 新台幣261元 | |
F02B250V3AS | 3A | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 延時/慢吹 | 持有人/夾子 | 250 VAC | 新台幣260元 | |
F02B250V2AS | 2A | 3AG(6.3 x 32毫米) | 慢吹 | 持有人 | 250 VAC | 新台幣260元 | |
F02B250V2-1/2A | 2.5A | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 延時/慢吹 | 持有人/夾子 | 250 VAC | 新台幣244元 | |
F02B250V6 / 10A | 600mA | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 延時/慢吹 | 持有人/夾子 | 250 VAC | 新台幣358元 |