項目 | 玻璃保險絲 |
身材 | 圓柱 |
額定電流 | 12A |
直徑 | 0.25“ |
保險絲尺寸/組 | 3AG(6.3 x 32毫米) |
保險絲類型 | 快速吹 |
指標風格 | 帶指示器 |
總長: | 1.25“ |
安裝樣式 | 持有人 |
產品數據表 | 布斯曼-f03a250v15a.pdf |
電壓(交流) | 250 VAC |
船長(厘米) | 80.65 |
型號 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 項目 | 安裝樣式 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F03A250V2A | 2A | 3AG(6.3 x 32毫米) | 玻璃保險絲 | 持有人 | 250 VAC | 新台幣246元 | |
F03A250V1-1/2A | 1.5A | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 玻璃保險絲 | 持有人/夾子 | 250 VAC | 新台幣246元 | |
F03A250V6A | 6A | 3AG(6.3 x 32毫米) | 玻璃保險絲 | 持有人 | 250 VAC | 新台幣236元 | |
F03A250V4A | 4A | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 玻璃保險絲 | 持有人/夾子 | 250 VAC | 新台幣246元 | |
F03A250V3A | 3A | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 玻璃保險絲 | 持有人/夾子 | 250 VAC | 新台幣246元 | |
F03A250V8A | 8A | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 玻璃保險絲 | 持有人/夾子 | 250 VAC | 新台幣236元 | |
F03A250V1-1/4A | 1.25A | 3AG(6.3 x 32毫米) | 墨盒保險絲 | 持有人 | 250 VAC | 新台幣233元 |