扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN F03A250V15A 玻璃保險絲,快斷,尺寸 6.3 x 32 mm,15 A,250VAC

有現貨
貨號:BD4HQL 型號:F03A250V15A

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$236 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目融合
身材圓柱
額定電流15A
直徑0.25“
保險絲尺寸/組3AG(6.3 x 32毫米)
保險絲類型快速吹
指標風格帶指示器
總長:1.25“
安裝樣式持有人
安裝類型支架/夾子
產品數據表布斯曼-f03a250v15a.pdf
三方圈圓柱
類別融合
電壓(交流)250 VAC
額定電壓250V交流

送貨信息:

船長(厘米)80.65

產品詳細說明:

Bussmann F03A250V15A 玻璃保險絲用於電氣系統,可防止損壞敏感電子元件並最大限度地降低電氣火災的風險。

功能

  • Bussmann F03A250V15A 玻璃保險絲採用支架/夾子安裝方式,可簡化安裝,確保安全放置在支架或夾子內,確保可靠性。
  • 它有一個指示器,有助於排除故障並快速識別保險絲是否熔斷,從而減少停機時間。
  • 這款 Bussmann 玻璃保險絲的額定電流為 15A,額定電壓為 250VAC。
  • 它具有快速熔斷特性,可確保對過流情況做出快速反應,從而最大限度地降低敏感元件損壞的風險。

經常問的問題:

Q:如何為我的特定應用選擇合適的保險絲?

A. 考慮額定電流、電壓、反應速度和環境因素以確保適當的保護。

Q:如何防止此盒式保險絲誤跳脫?

A. 為了避免跳閘,重要的是根據電路的要求使用適當尺寸的保險絲,並確保設備的啟動浪湧在保險絲的承受範圍內。

文檔:

規格書

產品型號

產品型號額定電流保險絲尺寸/組項目安裝樣式電壓(交流)價錢
BUSSMANN F03A250V2A 玻璃保險絲,快熔,尺寸 6.3 x 32 mm,2A,250VAC,100 件裝 | BC8BYW F03A250V2A2A3AG(6.3 x 32毫米)玻璃保險絲持有人250 VAC新台幣246元
BUSSMANN F03A250V1-1/2A 管狀玻璃保險絲,高可靠性保險絲,快斷型,250VAC,1.5A,圓柱形 | BC8JBQ F03A250V1-1/2A1.5A3AG(6.3毫米x 32毫米)玻璃保險絲持有人/夾子250 VAC新台幣246元
BUSSMANN F03A250V6A 玻璃保險絲,快斷,尺寸 6.3 x 32 mm,6A,250VAC,100 件裝 | BC8ZKZ F03A250V6A6A3AG(6.3 x 32毫米)玻璃保險絲持有人250 VAC新台幣236元
BUSSMANN F03A250V4A 管狀玻璃保險絲,高可靠性保險絲,快斷型,250VAC,4A,圓柱形 | BD2JVU F03A250V4A4A3AG(6.3毫米x 32毫米)玻璃保險絲持有人/夾子250 VAC新台幣246元
BUSSMANN F03A250V3A 管狀玻璃保險絲,高可靠性保險絲,快斷型,250VAC,3A,圓柱形 | BD2RDT F03A250V3A3A3AG(6.3毫米x 32毫米)玻璃保險絲持有人/夾子250 VAC新台幣246元
BUSSMANN F03A250V8A 管狀玻璃保險絲,高可靠性保險絲,快斷型,250VAC,圓柱形 | BD3BQF F03A250V8A8A3AG(6.3毫米x 32毫米)玻璃保險絲持有人/夾子250 VAC新台幣236元
BUSSMANN F03A250V1-1/4A 管狀保險絲,快斷型,1.25A,250VAC,100 件裝 | BD3CBJ F03A250V1-1/4A1.25A3AG(6.3 x 32毫米)墨盒保險絲持有人250 VAC新台幣233元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN F03A250V15A 玻璃保險絲,快斷,尺寸 6.3 x 32 mm,15 A,250VAC
新台幣236元 /單元