項目 | 融合 |
身材 | 墨盒刀片保險絲 |
額定電流 | 350A |
保險絲類型 | 快速吹 |
身高 | 31mm |
指標風格 | 無指標 |
總長: | 129mm |
製造商 系列 | FBP |
安裝樣式 | 飾釘 |
包裝 | 體積 |
終止類型 | 向下螺栓 |
電壓(交流) | 700 VAC |
電壓(直流) | 700VDC |
信號寬度 | 54mm |
船重(kg) | 0.07 |
型號 | 身材 | 額定電流 | 直徑 | 項目 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FBP-200 | 墨盒刀片 | 200A | 34.1mm | 半導體保險絲 | 104mm | 新台幣10,276元 | |
FBP-100 | 墨盒刀片保險絲 | 100A | 27mm | 融合 | 91.3mm | 新台幣7,622元 | |
FBP-600 | 墨盒刀片 | 600A | 63.5mm | 半導體保險絲 | 129mm | 新台幣30,451元 | |
FBP-175 | 墨盒刀片 | 175A | 34.1mm | 半導體保險絲 | 104mm | 新台幣10,745元 | |
FBP-500 | 墨盒刀片 | 500A | 63.5mm | 半導體保險絲 | 129mm | 新台幣30,451元 | |
FBP-150 | 墨盒刀片保險絲 | 150A | 34.1mm | 融合 | 104mm | 新台幣10,276元 | |
FBP-50 | 墨盒刀片保險絲 | 50A | 20.6mm | 融合 | 90.5mm | 新台幣6,226元 |