項目 | 融合 |
主體材料 | 玻璃纖維 |
身材 | 圓柱 |
課程 | 補充性 |
直徑 | 13機構/ 32“ |
條形碼 | 5027590425957 |
元件 | 雙重 |
功能上等於 | 費拉茲GFN |
保險絲放大器 | 3/4 |
指示/非指示 | 表示 |
中斷等級 | 35 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125KA |
總長: | 1.5“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
額定電壓 | 250 VAC |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.71 |
船長(厘米) | 0.89 |
船寬(厘米) | 0.89 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
型號 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
FNA-1 | 1 | 10kA 在 125 VAC | 125 VAC | 新台幣475元 | |
FNA-1-1 / 2 | 1.5 | 10kA 在 125 VAC | 125 VAC | 新台幣398元 | |
FNA-1-1 / 4 | 1.25 | 10kA 在 125 VAC | 125 VAC | 新台幣398元 | |
FNA-1-6 / 10 | 1-6/10 | 10kA 在 125 VAC | 125 VAC | 新台幣757元 | |
FNA-1 / 2 | 1/2 | 35 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125KA | 250 VAC | 新台幣378元 | |
FNA-1 / 4 | 1/4 | 35 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125KA | 250 VAC | 新台幣495元 | |
FNA-10 | 10 | 10kA 在 125 VAC | 125 VAC | 新台幣495元 |