項目 | 融合 |
主體材料 | 玻璃纖維 |
身材 | 圓柱 |
課程 | 侏儒 |
直徑 | 13機構/ 32“ |
元件 | 雙重 |
功能上等於 | Ferraz / Gould TRM,Littelfuse FLM |
保險絲放大器 | 1/10 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 35 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125KA |
總長: | 1.5“ |
拒絕/不拒絕 | 拒絕 |
額定電壓 | 250 VAC |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.04 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 1.04 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
型號 | 功能上等於 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 總長: | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FNM-1-1 / 2 | Ferraz / Gould TRM,Littelfuse FLM | 1.5 | 100 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125kA | 1.5“ | 250 VAC | 新台幣554元 | |
FNM-1 / 4 | Ferraz / Gould TRM,Littelfuse FLM | 1/4 | 35 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125KA | 1.5“ | 250 VAC | 新台幣350元 | |
FNM-12 | Ferraz / Gould TRM,Littelfuse FLM | 12 | 10kA 在 125 VAC | 1.5“ | 250 VAC | 新台幣267元 | |
FNM-15 | Ferraz / Gould TRM,Littelfuse FLM | 15 | 10kA 在 125 VAC | 1.5“ | 250 VAC | 新台幣267元 | |
FNM-20 | Ferraz / Gould TRM,Littelfuse FLM | 20 | 10kA 在 250 VAC | 1.5“ | 250 VAC | 新台幣267元 | |
FNM-25 | Ferraz / Gould TRM,Littelfuse FLM | 25 | 10kA 在 250 VAC | 1.5“ | 250 VAC | 新台幣267元 | |
FNM-30 | Ferraz / Gould TRM,Littelfuse FLM | 30 | 10kA 在 250 VAC | 1.5“ | 250 VAC | 新台幣267元 |