項目 | 融合 |
主體材料 | 玻璃纖維 |
身材 | 圓柱 |
課程 | 侏儒 |
連接類型 | 套圈端 x 套圈端 |
額定電流 | 2A |
直徑 | 13機構/ 32“ |
元件 | 雙重 |
完 | 鍍鎳 |
功能上等於 | Ferraz / Gould TRM,Littelfuse FLM |
保險絲放大器 | 4 |
身高 | 1.44“ |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 200V AC 時 250 AIC |
總長: | 0.39“ |
材料 | 青銅 |
元素數 | 2 |
產品數據表 | Bussmann-fnm-4.pdf |
拒絕/不拒絕 | 拒絕 |
類別 | 融合 |
額定電壓 | 250V |
信號寬度 | 0.39“ |
船高(厘米) | 3.66 |
船長(厘米) | 0.99 |
船寬(厘米) | 0.99 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
答:此保險絲可針對過流情況提供精確可靠的保障。 它們動作迅速,可以快速中斷電流以防止損壞。 其緊湊的尺寸使其適合工業應用。
A. 選擇額定電流略高於電路正常工作電流的保險絲。 它不應超過保險絲的額定電流,因為這可能導致誤熔斷或保護不足。
A. 快速熔斷保險絲對過電流反應迅速,適合保護敏感電子設備。 慢熔保險絲可承受短時過載,用於較不敏感的設備。
型號 | 功能上等於 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 總長: | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FNM-1-1 / 2 | Ferraz / Gould TRM,Littelfuse FLM | 1.5 | 100 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125kA | 1.5“ | 250 VAC | 新台幣554元 | |
FNM-1 / 4 | Ferraz / Gould TRM,Littelfuse FLM | 1/4 | 35 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125KA | 1.5“ | 250 VAC | 新台幣350元 | |
FNM-12 | Ferraz / Gould TRM,Littelfuse FLM | 12 | 10kA 在 125 VAC | 1.5“ | 250 VAC | 新台幣267元 | |
FNM-15 | Ferraz / Gould TRM,Littelfuse FLM | 15 | 10kA 在 125 VAC | 1.5“ | 250 VAC | 新台幣267元 | |
FNM-20 | Ferraz / Gould TRM,Littelfuse FLM | 20 | 10kA 在 250 VAC | 1.5“ | 250 VAC | 新台幣267元 | |
FNM-25 | Ferraz / Gould TRM,Littelfuse FLM | 25 | 10kA 在 250 VAC | 1.5“ | 250 VAC | 新台幣267元 | |
FNM-30 | Ferraz / Gould TRM,Littelfuse FLM | 30 | 10kA 在 250 VAC | 1.5“ | 250 VAC | 新台幣267元 |