項目 | 融合 |
主體材料 | 玻璃纖維 |
身材 | 圓柱 |
課程 | 侏儒 |
直徑 | 13機構/ 32“ |
元件 | 雙重 |
功能上等於 | Ferraz / Gould ATQ,Littelfuse FLQ |
保險絲放大器 | 1/10 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 10kA 在 500 VAC |
總長: | 1.5“ |
拒絕/不拒絕 | 拒絕 |
UPC | 051712786164 |
額定電壓 | 500 VAC |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
型號 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 總長: | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FNQ-4-1 / 2 | 4.5 | 10kA 在 500 VAC | 1.5“ | 500 VAC | 新台幣1,387元 | |
FNQ-1 / 2 | 1/2 | 10kA 在 500 VAC | 1.5“ | 500 VAC | 新台幣1,208元 | |
FNQ-1 | 1 | 10kA 在 500 VAC | 1.5“ | 500 VAC | 新台幣1,144元 | |
FNQ-1-6 / 10 | 1-6/10 | 10kA 在 500 VAC | 1.5“ | 500 VAC | 新台幣1,196元 | |
FNQ-2 | 2 | 10kA 在 500 VAC | 1.5“ | 500 VAC | 新台幣1,133元 | |
FNQ-2-1 / 2 | 2.5 | 10kA 在 500 VAC | 1.5“ | 500 VAC | 新台幣1,196元 | |
FNQ-3 | 3 | 10kA 在 500 VAC | 1.5“ | 500 VAC | 新台幣1,133元 |