扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN FNQ-15 延時保險絲,小型型,15 A,250 V | AE2FKH 4XC61

BUSSMANN FNQ-15 延時保險絲,小型型,15 A,250 V

有現貨
貨號:AE2FKH 型號:FNQ-15交叉編號:4XC61

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$607 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目融合
主體材料玻璃纖維
身材圓柱
課程侏儒
直徑13機構/ 32“
條形碼5027590060479
元件雙重
功能上等於Ferraz / Gould ATQ,Littelfuse FLQ
保險絲放大器15
指示/非指示非指示
中斷等級10kA 在 500 VAC
總長:1.5“
拒絕/不拒絕拒絕
額定電壓500 VAC

送貨信息:

船重(kg) 0.08
船高(厘米)3.81
船長(厘米)1.04
船寬(厘米)1.04
HS代碼8536100040
原產地MX

產品型號

產品型號保險絲放大器中斷等級總長:額定電壓價錢
BUSSMANN FNQ-4-1/2 延時保險絲,小型型,4-1/2 A,250 V | AA9EVB 1CT87 FNQ-4-1 / 24.510kA 在 500 VAC1.5“500 VAC新台幣545元
BUSSMANN FNQ-1/2 延時保險絲,小型型,1/2 A,250 V | AE2FJT 4XC47 FNQ-1 / 21/210kA 在 500 VAC1.5“500 VAC新台幣584元
BUSSMANN FNQ-1 延時保險絲,小型型,1 A,250 V | AE2FJU 4XC48 FNQ-1110kA 在 500 VAC1.5“500 VAC新台幣509元
BUSSMANN FNQ-1-6/10 延時保險絲,小型型,1-6/10 A,250 V | AE2FJV 4XC49 FNQ-1-6 / 101-6/1010kA 在 500 VAC1.5“500 VAC新台幣541元
BUSSMANN FNQ-2 延時保險絲,小型型,2 A,250 V | AE2FJW 4XC50 FNQ-2210kA 在 500 VAC1.5“500 VAC新台幣509元
BUSSMANN FNQ-2-1/2 延時保險絲,小型型,2-1/2 A,250 V | AE2FJX 4XC51 FNQ-2-1 / 22.510kA 在 500 VAC1.5“500 VAC新台幣545元
BUSSMANN FNQ-3 延時保險絲,小型型,3 A,250 V | AE2FJY 4XC52 FNQ-3310kA 在 500 VAC1.5“500 VAC新台幣607元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN FNQ-15 延時保險絲,小型型,15 A,250 V
新台幣607元 /單元