項目 | 融合 |
交流電壓額定值 | 250V交流 |
主體材料 | 玻璃纖維 |
身材 | 圓柱 |
課程 | RK5類 |
兼容 | HM600、R250系列 |
額定電流 | 12A |
直流電壓額定值 | 125V DC |
直徑 | 9機構/ 16“ |
元件 | 雙重 |
功能上等於 | Ferraz / Gould TR,Littlefuse FLNR |
保險絲放大器 | 12 |
保險絲盒設計 | 拒絕 |
保險絲座代碼 | H |
保險絲類型 | 墨盒保險絲 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 200V 交流時為 250kA,20V 直流時為 125kA |
總長: | 2" |
製造商 系列 | 布斯曼 FRN-R、愛迪生 ECNR、Littelfuse FLNR、美爾森 TR-R |
安裝樣式 | 持有人 |
產品數據表 | 布斯曼-frn-r-12.pdf |
產品類別 | 工業電源保險絲 |
拒絕/不拒絕 | 拒絕 |
速度 | 時間延遲 |
終止類型 | 夾 |
單位重量 | 0.544000盎司。 |
視覺指示 | 非指示性 |
額定電壓 | 250VAC / 125VDC |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 2.06 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.06 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
A. RK5 分類表示此熔斷器是雙元件設計的延時熔斷器,能夠處理臨時過載而不會立即跳脫。
A. 確保電路斷電並配戴適當的防護裝備。
AA 是的, Raptor Supplies 提供巴斯曼 FRN-R-600 額定電流為 600A 的圓柱形保險絲。
型號 | 保險絲座代碼 | 交流電壓額定值 | 身材 | 保險絲類型 | 中斷等級 | 總長: | 製造商 系列 | 終止類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRN-R-3-2 / 10 | H | - | 圓柱 | - | 200VAC時250kA,20VDC時125kA | 2" | - | - | 新台幣339元 | |
FRN-R-5 | H | - | 圓柱 | - | 200VAC時250kA,20VDC時125kA | 2" | - | - | 新台幣339元 | |
FRN-R-6-1 / 4 | H | - | 圓柱 | - | 200VAC時250kA,20VDC時125kA | 2" | - | - | 新台幣339元 | |
FRN-R-7 | H | - | 圓柱 | - | 200VAC時250kA,20VDC時125kA | 2" | - | - | 新台幣718元 | |
FRN-R-8 | H | 250V交流 | 圓柱 | - | 200V 交流時為 250kA,20V 直流時為 125kA | 2" | 布斯曼 FRN-R、愛迪生 ECNR、Littelfuse FLNR、美爾森 TR-R | - | 新台幣366元 | |
FRN-R-10 | H | - | 圓柱 | - | 200VAC時250kA,20VDC時125kA | 2" | - | - | 新台幣307元 | |
FRN-R-15 | H | - | 圓柱 | - | 200VAC時250kA,20VDC時125kA | 2" | - | - | 新台幣267元 |