項目 | 融合 |
主體材料 | 玻璃纖維 |
身材 | 圓柱 |
課程 | RK5 |
直徑 | 9機構/ 16“ |
元件 | 雙重 |
功能上等於 | Ferraz / Gould TR,Littlefuse FLNR |
保險絲放大器 | 9 |
保險絲座代碼 | H |
指示/非指示 | 表示 |
中斷等級 | 200VAC時250kA,20VDC時125kA |
總長: | 2" |
拒絕/不拒絕 | 拒絕 |
速度 | 時間延遲 |
額定電壓 | 250VAC / 125VDC |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.37 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 1.37 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
型號 | 直徑 | 保險絲放大器 | 保險絲座代碼 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FRN-R-10ID | 9機構/ 16“ | 10 | H | 2" | 新台幣663元 | |
FRN-R-12ID | 9機構/ 16“ | 12 | H | 2" | 新台幣674元 | |
FRN-R-15ID | 9機構/ 16“ | 15 | H | 2" | 新台幣804元 | |
FRN-R-17-1-2ID | 9機構/ 16“ | 17.5 | H | 2" | 新台幣661元 | |
FRN-R-20ID | 9機構/ 16“ | 20 | H | 2" | 新台幣852元 | |
FRN-R-25ID | 9機構/ 16“ | 25 | H | 2" | 新台幣648元 | |
FRN-R-30ID | 9機構/ 16“ | 30 | H | 2" | 新台幣799元 |