項目 | 半導體保險絲 |
交流電壓額定值 | 150 VAC |
身材 | 墨盒刀片保險絲 |
額定電流 | 125A |
直流電壓額定值 | 150 VDC |
直徑 | 1" |
條形碼 | 5027590020190 |
保險絲類型 | 快速吹 |
指標風格 | 無指標 |
中斷等級 | 100kA |
總長: | 2.66“ |
製造商 系列 | FWA_A/B 150V |
安裝樣式 | 飾釘 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 高速北美保險絲 |
終止類型 | 向下螺栓 |
類別 | 高速保險絲 |
電壓(交流) | 150 VAC |
電壓(直流) | 150VDC |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.59 |
船長(厘米) | 2.6 |
船寬(厘米) | 7.19 |
產品 | 型號 | 身材 | 額定電流 | 直徑 | 中斷等級 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWA-500A | 墨盒刀片保險絲 | 500A | 1.5“ | 200kA | 3.48“ | 新台幣4,076元 | ||
FWA-350B | 墨盒刀片 | 350A | 1" | 100kA | 2.66“ | 新台幣5,471元 | ||
FWA-100B(10) | 墨盒刀片 | 100A | 1" | - | 2.66“ | 新台幣1,818元 |