項目 | 保險絲 |
交流電壓額定值 | 150 VAC |
身材 | 墨盒刀片保險絲 |
額定電流 | 400A |
直流電壓額定值 | 150 VDC |
直徑 | 1" |
保險絲類型 | 快速吹 |
指標風格 | 無指標 |
總長: | 2.66“ |
製造商 系列 | FWA_A/B 150V |
安裝樣式 | 飾釘 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 高速北美保險絲 |
終止類型 | 向下螺栓 |
類別 | 高速保險絲 |
電壓(交流) | 150 VAC |
電壓(直流) | 150VDC |
船重(kg) | 1.35 |
型號 | 額定電流 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
FWA-350B(10) | 350A | 高速保險絲 | 新台幣1,853元 | |
FWA-150B(10) | 150A | 保險絲 | 新台幣1,818元 | |
FWA-300B(10) | 300A | 保險絲 | 新台幣1,818元 | |
FWA-250B(10) | 250A | 高速保險絲 | 新台幣3,529元 | |
FWA-200B(10) | 200A | 保險絲 | 新台幣1,818元 |