扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN FWA-50A21F 高速保險絲,50 A,500 VAC/DC | AE8QPP 6F252

BUSSMANN FWA-50A21F 高速保險絲,50 A,500 VAC/DC

有現貨
貨號:AE8QPP 型號:FWA-50A21F交叉編號:6F252

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,211 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目半導體保險絲
交流電壓額定值150V交流
主體材料三聚氰胺
身材圓柱
課程AR類
兼容1BS、CHM、HPS系列
額定電流50A
直流電壓額定值150V DC
直徑13機構/ 16“
元件Single
功能上等於Ferraz /古爾德A15QS
保險絲放大器50
保險絲盒設計不拒絕
指示/非指示非指示
中斷等級100V 交流時為 150kA,100V 直流時為 150kA
總長:2"
製造商 系列布斯曼 FWA、Littelfuse L15S、美爾森 A15QS
產品數據表Bussmann-FWA-50a21f.pdf
拒絕/不拒絕不拒絕
速度高速
視覺指示非指示性
額定電壓150 伏/直流

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)4.7
船長(厘米)6.2
船寬(厘米)11
HS代碼8536100040
原產地GB

產品詳細說明:

Bussmann FWA-50A21F 熔斷器用於電氣設置,用於在過載和短路情況下中斷故障電流。 這種快速熔斷保險絲可感應電流的敏感變化,有時會與指示保險絲盒或保險絲蓋結合使用,以增強可視性和診斷能力。

功能

  • 它採用單元件設計,可在中壓電路中提供快速保護。
  • 此高速熔斷器具有圓柱形主體,確保無縫且安全的安裝。
  • 它的中斷額定值在 100VAC 時為 150kA,在 100VDC 時為 150kA,可增強電路保護以防止高電流事故。
  • 這種快熔半導體保險絲由三聚氰胺製成,具有結構剛性和電氣絕緣性。

兼容配件:

  • 布斯曼 FP-3 保險絲拉拔器:這款電氣保險絲拉拔器可延長觸及保險絲可能超出手夠範圍的有限空間。 它保持手和電線之間的安全距離,確保絕緣,防止觸電危險。

經常問的問題:

Q:選擇合適的 Bussmann 熔斷器時需要考慮哪些因素?

A.

  • 正常工作電流
  • 工作電壓
  • 環境溫度條件
  • 初始突波電流
  • 峰值故障電流
  • 保險絲熔斷所需的時間

Q:如何在沒有保險絲測試器的情況下檢查保險絲?

A.

  • 使用剝線鉗去除電線兩端約一英吋的絕緣層。
  • 將電線的一端連接到保險絲端子,將另一端連接到保險絲上的相對端子。
  • 如果保險絲正常運作,連接的燈泡將會亮起。
  • 相反,如果保險絲故障,燈泡就不會亮。

Q:快熔斷保險絲和慢熔斷保險絲的主要區別是什麼?

答:主要差異在於它們對過流事件的回應時間。 快斷保險絲對過流情況反應非常快,幾乎立即斷開電路。 另一方面,慢熔保險絲具有延遲響應,以允許正常操作期間可能發生的臨時過流情況,而不會觸發保險絲。

文檔:

規格書

產品型號

產品型號課程保險絲放大器中斷等級速度價錢
BUSSMANN FWA-40A21F 高速保險絲,40 A,刀端 x 刀端 | AE2FKZ 4XC78 FWA-40A21F高速40100 VAC/DC 時為 150kA快速行動新台幣2,233元
BUSSMANN FWA-35A21F 高速保險絲,35 A,葉片端 x 葉片端 | AE8QPN 6F251 FWA-35A21F高速35100 VAC/DC 時為 150kA快速行動新台幣2,211元
BUSSMANN FWA-60A21F 高速保險絲,60 A,葉片端 x 葉片端 | AE8QPQ 6F253 FWA-60A21F高速60100 VAC/DC 時為 150kA快速行動新台幣2,038元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN FWA-50A21F 高速保險絲,50 A,500 VAC/DC
新台幣2,211元 /單元