扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN FWH-020A6F 高特殊保險絲,20 A,快斷,直徑 6.4 毫米,長度 31.8 毫米 | BC7待定

BUSSMANN FWH-020A6F 高特殊保險絲,20 A,快斷,直徑 6.4 毫米,長度 31.8 毫米

有現貨
貨號:BC7TBD 型號:FWH-020A6F

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$465 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目半導體保險絲
交流電壓額定值沒有評分
身材盒式磁帶
課程3AG級
額定電流20A
直流電壓額定值500V交流
直徑6.4mm
保險絲尺寸/組6.3毫米×32毫米
保險絲類型快速吹
指標風格無指標
中斷等級50 kA
總長:31.8mm
製造商 系列巴斯曼 FWH-A6F
安裝樣式持有人
包裝體積
產品數據表布斯曼-fwh-020a6f.pdf
產品類別高速墨盒保險絲
速度高速
終止類型
類別高速保險絲
單位重量0.064000盎司。
視覺指示非指示性

送貨信息:

船重(kg) 0.18
船高(厘米)0.64
船長(厘米)3.18
船寬(厘米)0.64

產品詳細說明:

Bussmann FWH-020A6F 特殊保險絲透過快速中斷過大電流、減輕潛在損壞、危險和中斷來保護電路、設備和機械。 它為工業機械、配電系統和馬達保護提供可靠的安全性和電路完整性。 它非常適合防止設備損壞和系統故障,提高關鍵電氣裝置的整體安全性和可靠性。

功能

  • 它的額定電流為 20A RMS,可有效處理高達 20A 的持續電流。
  • 此伊頓 FWH-020A6F 熔斷器與套圈端對套圈端連接整合在一起,可在電路內實現安全可靠的連接。
  • 這款 Bussmann 特殊熔斷器在 50 - 0.25A 電流下的中斷額定值為 20kAIC,用於處理故障電流。

經常問的問題:

Q:特種保險絲和通用保險絲有什麼差別?

A.

  • 特殊保險絲專為特定應用而設計,而通用保險絲則提供基本保護。
  • 特種保險絲針對工業機械等獨特場景,而通用保險絲則滿足常見需求。
  • 與具有標準特性的通用保險絲不同,特殊保險絲可能具有高級功能。
  • 專用保險絲提供精確的保護,而通用保險絲則提供更通用的保護。

Q:選擇 Bussmann FWH-020A6F 特種保險絲時需要考慮哪些因素?

A.

  • 確保保險絲適合您的特定設備或電路。
  • 選擇電流容量合適的保險絲。
  • 選擇與您的電路電壓相符的保險絲。
  • 確認保險絲能夠處理潛在的故障電流。
  • 選擇具有您所需反應速度的保險絲。

Q:我能否找到更多具有更高額定電流的 FWH 系列特殊保險絲?

答:是的, Raptor Supplies 提供具有更高額定電流的 FWH 系列其他 Bussmann 熔斷器,例如 FWH-40B特種熔斷器 額定電流為 40A 且 FWH-50A特種熔斷器 額定電流為50A。

文檔:

規格書

產品型號

產品型號總長:交流電壓額定值身材製造商 系列安裝樣式產品類別速度終止類型價錢
BUSSMANN FWH-005A6F 高速保險絲,5 A,500 VAC/DC | AD9PAR 4TWL7 FWH-005A6F1.25“-圓柱---快速行動-新台幣1,970元
BUSSMANN FWH-.500A6F 特殊保險絲,高速,快速熔斷,500mA,管狀保險絲 | BC7蠟 FWH-.500A6F31.8mm-墨盒保險絲FWH_A6F持有人高速墨盒保險絲-新台幣484元
BUSSMANN FWH-002A6F 特殊保險絲,高速,快斷,2A,管狀保險絲 | BC8EPM FWH-002A6F31.8mm-墨盒保險絲FWH_A6F持有人高速墨盒保險絲-新台幣484元
BUSSMANN FWH-010A6F 特種保險絲,10 A,快斷,直徑 6.4 毫米,長度 31.8 毫米 | BC8FKF FWH-010A6F31.8mm-墨盒保險絲-持有人高速墨盒保險絲-新台幣488元
BUSSMANN FWH-6.30A6F 特殊保險絲,高速,快斷,6.3A,管狀保險絲 | BC8GDK FWH-6.30A6F31.8mm-墨盒保險絲FWH_A6F持有人高速墨盒保險絲-新台幣484元
BUSSMANN FWH-12.5A6F 特種保險絲,12.5 A,快斷,直徑 6.4 毫米,長度 31.8 毫米 | BC8JTW FWH-12.5A6F31.8mm-墨盒保險絲-持有人高速墨盒保險絲-新台幣465元
BUSSMANN FWH-025A6F 特殊保險絲,高速,快斷,25A,管狀保險絲 | BC8QQZ FWH-025A6F31.8mm-墨盒保險絲FWH_A6F持有人--新台幣488元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN FWH-020A6F 高特殊保險絲,20 A,快斷,直徑 6.4 毫米,長度 31.8 毫米
新台幣465元 /單元